Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83571 Wandgerate CEE Stecker, 32A, 3p+N+E, 380 - 83571

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83571 Wandgerate CEE Stecker, 32A, 3p+N+E, 380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430835714

Artikelnummer

SNR83571

Herstellernummer

83571

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina fissa da parete angolata a bassa tensione. • Grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK08 • Resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 850°C (glow wire) • Involucro in tecnopolimero autoestinguente • Alveoli in ottone nichelato • Viti, perni e molle in acciaio inox • Morsetti di collegamento: con connessione dei conduttori non spelati mediante semplice rotazione del cassetto portaconduttore