SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83167 PRESA PAR.IP67 3PT 32A 220V - 83167

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP67
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3303430831679
Artikelnummer
SNR83167
Herstellernummer
83167
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
7035
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
innenliegende Befestigung
Isolierter Einbau:
nein
Militärausführung:
nein
Abschließbar:
nein
Bezeichnungsfeld:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


