SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83164 PRESA PAR.IP67 3PT 32A 110V
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Packung
2 ST
EAN
3303430831648
Artikelnummer
SNR83164
Herstellernummer
83164
Hersteller
SNR
Ausführung
Aufputz
IEC-Stromstärke
32 A
Polzahl
4
Spannung nach EN 60309-2
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung
4 h
Kennfarbe
gelb
RAL-Nummer
7035
Schutzart (IP)
IP67
Anschlusstechnik
Schraubklemme
Kabeleinführung
Verschraubung
Werkstoff
Kunststoff
Befestigungsart
innenliegende Befestigung
Isolierter Einbau
nein
Militärausführung
nein
Questa presa industriale Pratika a parete ha viti imperdibili completamente allentate. Ha poli 3P+T, la corrente nominale è di 32A e la tensione di funzionamento è 110 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 106 mm x (H) 191 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 32A è da 11,5 mm a 21 mm per cavi da 2,5 mm² a 10 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in giallo della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 4h.