Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83151 PRESA PAR.IP67 2PT 16A 110V - 83151

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83151 PRESA PAR.IP67 2PT 16A 110V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3303430831518

Artikelnummer

SNR83151

Herstellernummer

83151

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

innenliegende Befestigung

Isolierter Einbau:

nein

Militärausführung:

nein

Bezeichnungsfeld:

nein

Questa presa industriale Pratika a parete ha viti imperdibili completamente allentate. Ha poli 2P+T, la corrente nominale è di 16A e la tensione di funzionamento è 110 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 80 mm x (H) 155 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 16A è compresa tra 8 mm e 15 mm per cavi da 1 mm² a 4 mm². Il colore della presa ègrigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in giallo della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 4h.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie