Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82977 PRESA INC.IP67 2P 32A 48V CC - 82977

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82977 PRESA INC.IP67 2P 32A 48V CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Bemessungsspannung - 20...25 V

  • Bemessungsfrequenz - 0...0 Hz

  • Polzahl - 2

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3303430829775

Artikelnummer

SNR82977

Herstellernummer

82977

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Bemessungsspannung:

20...25 V

Bemessungsfrequenz:

0...0 Hz

Polzahl:

2

Kennfarbe:

weiß

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

65 mm

Flanschmaß horizontal:

65 mm

Bohrlochabstand horizontal:

77 mm

Questa presa industriale Pratika con viti imperdibili è direttamente montata dritta su quadro. Ha poli 2P, corrente nominale di 32A e la tensione di funzionamento è compresa tra 20VDC e 25 V DC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 65 mm x (H) 65mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 32A è compresa tra 2,5 mm² e 6 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035). Questo dispositivo viene utilizzato in applicazioni a corrente continua. La posizione dell'orologio della scanalatura secondaria è 10 ore.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie