Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82918 Anbausteckdose, 32A, 3p, 40-50 V AC, IP4 - 82918

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82918 Anbausteckdose, 32A, 3p, 40-50 V AC, IP4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - weiß

  • RAL-Nummer - 7035

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

EAN

3303430829188

Artikelnummer

SNR82918

Herstellernummer

82918

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Polzahl:

3

Kennfarbe:

weiß

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

65 mm

Flanschmaß horizontal:

65 mm

Bohrlochabstand horizontal:

77 mm

Anbausteckdose PratiKa gerade. Er verfügt über 3P-Pole, einen Nennstrom von 32 A und eine Betriebsspannung von 40 VAC bis 50 VAC. Die Abmessungen der Grundplatte sind (B) 65 mm x (H) 65 mm. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 850 °C. Die Kabeleinführungen sind für flexible oder starre Kabel vorgesehen. Die Größe der Kabel bei 32 A beträgt 2,5 mm² bis 6 mm². Die Farbe des Sockels ist hellgrau (RAL 7035) mit weißer einfacher Identifizierung der Betriebsspannung. Die Frequenz beträgt 50 Hz oder 60 Hz. Die Uhrposition des sekundären Tasters ist 12 h.