SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82363 SPINA MOB.IP67 2P 16A 48V CC - 82363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Kennfarbe - weiß
Packung
10 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
EAN
3303430823636
Artikelnummer
SNR82363
Herstellernummer
82363
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
weiß
RAL-Nummer:
7035
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


