SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82354 SPINA MOB.IP67 2PT 16A 48V 50 HZ - 82354

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Kennfarbe - weiß
Packung
10 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
EAN
3303430823544
Artikelnummer
SNR82354
Herstellernummer
82354
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
weiß
RAL-Nummer:
7035
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


