Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82352 SPINA MOB.IP67 2PT 16A 24V 50HZ - 82352

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 0 h

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3303430823520

Artikelnummer

SNR82352

Herstellernummer

82352

Hersteller

SNR

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

0 h

Kennfarbe:

violett

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

0

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

0 A

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

Spina mobile CEE Schneider Electric tipo/modello SPINA MOB.IP67 2PT 16A 24V 50HZ

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie