SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82344RB SEZIONATORE - 82344RB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 200 A
Baugröße der Sicherungseinsätze - sonstige
Mit Sicherungsüberwachung - nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 600 V
Packung
1 ST
EAN
0785901453819
Artikelnummer
SNR82344RB
Herstellernummer
82344RB
Hersteller
SNR
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
200 A
Baugröße der Sicherungseinsätze:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
600 V
Gehäusebreite:
609.6 mm
Gehäusetiefe:
825.5 mm
Gehäusehöhe:
270 mm
Schutzart (NEMA):
3R


