Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82306 PratiKa wander plug - straight - 16 A - - 82306

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82306 PratiKa wander plug - straight - 16 A -

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

EAN

3303430823063

Artikelnummer

SNR82306

Herstellernummer

82306

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

grün

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spine mobili a bassissima tensione. Grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529; grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK 08; resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 850 °C (glow wire). IP44