SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81721 SPINA MOB.90 IP44 3PNT 32A 380V - 81721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3303430817215
Artikelnummer
SNR81721
Herstellernummer
81721
Hersteller
SNR
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
0
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


