SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81599 SPINA PARETE IP67 3PT 32A 380V CONTAINER - 81599

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung - 400...440 V
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3303430815990
Artikelnummer
SNR81599
Herstellernummer
81599
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
400...440 V
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


