Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81391 SPINA MOBILE IP67 3PT 125A 220V - 81391

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81391 SPINA MOBILE IP67 3PT 125A 220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 0 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3303430813910

Artikelnummer

SNR81391

Herstellernummer

81391

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

125 A

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

0 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

0

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

Spina mobile CEE Schneider Electric tipo/modello SPINA MOBILE IP67 3PT 125A 220V

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie