SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81386 SPINA MOBILE IP67 3PNT 63A 500V - 81386

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 0 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
EAN
3303430813866
Artikelnummer
SNR81386
Herstellernummer
81386
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
63 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
7035
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


