Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56507 Erdschlussrelais RH197p, 0,03-30A, 0-4,5 - 56507

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56507 Erdschlussrelais RH197p, 0,03-30A, 0-4,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klammeranschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktion - für Drehstromnetze

  • Spannungsmessbereich - 220...240 V

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...400 Hz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430565079

Artikelnummer

SNR56507

Herstellernummer

56507

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klammeranschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion:

für Drehstromnetze

Spannungsmessbereich:

220...240 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...400 Hz

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

4.5 s

Anzeige des Differenzstroms:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

92 mm

RH197P is a front panel mounting residual current protection relay. It protects against people direct or indirect contact, property fire hazards and motors. It measures the earth leakage current in an electrical installation via its associated toroid. Ittrips the associated circuit breaker when the set residual operation current is overrun. The operational supply voltage is from 220 VAC to 240 VAC 50/60Hz. The current sensitivity is selectable with 19 thresholds from 30 mA to 30 A. The time delay is selectable with 7 settings from instantaneous to 4.5s. The alarm is set by Dip switch at 50% of IDn. A switch make the selection between local manual reset or automatic reset after a fault clearance. The monitored distribution system voltage is up to 1000 VAC 50/60/400 Hz. It is installed on a front panel switchboard and the protection degree is IP40. It must be associated with a compatible Schneider Electric toroid.