Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47074 3-adrige Hilfsklemmenleiste fur Festeinb - 47074

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47074 3-adrige Hilfsklemmenleiste fur Festeinb

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430470748

Artikelnummer

SNR47074

Herstellernummer

47074

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Morsettiera 3 fili NT/NW fisso. tipo di prodotto o componente: blocchetto fili precablato - applicazione: cablaggio - compatibilità gamma: Easypact - EasyPact EXE, Easypact - EasyPact MVS, Evolis, Masterpact - Masterpact NT, Masterpact - Masterpact NW. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Applicazione specifica:.. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz).. Benefici: Facilità di installazione e flessibilità.. EasyPact è: ., flessibile, composto da kit modulari che offrono più opzioni per la personalizzazione delle tensioni ausiliarie e degli accessori in fase di stato avanzato dell'ordine., progettato per una maggiore sicurezza, sia per l'operatore che per l'utente finale.. Applicazioni: Grandi edifici commerciali., Grattacieli., Aeroporti., Ospedali.. Stabilimenti industriali., Impianti chimici., Cementifici., Impianti alimentari e bevande.. Rete elettrica., Sottostazioni di distribuzione fino a 17,5kV..

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie