Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33880 MANOVRA ROTATIVA TELESCOPICA - 33880

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33880 MANOVRA ROTATIVA TELESCOPICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - ja

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430338802

Artikelnummer

SNR33880

Herstellernummer

33880

Hersteller

SNR

Mit Achsverlängerung:

ja

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

Impugnatura girevole anteriore NS 630b..1600, Nera. tipo di prodotto o componente: manovra rotativa - tipo di accessori: accessori di comando - colore leva di manovra: nero - colore piastra frontale: nero - tipo montaggio manovra rotativa: telescopica. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..