Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33011 CONTATTO SDE NS FISSO - 33011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3303430330110

Artikelnummer

SNR33011

Herstellernummer

33011

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

integrierbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

It is a single standard auxiliary contact that provides SDE remote information of the circuit breaker status. The SDE contact (fault indication) indicates that the circuit breaker has tripped due to an electrical fault. There is one auxiliary contact model for OF, SD or SDE information, depending on where it is fitted in the device. This auxiliary is a common point changeover type contact with 1 normally open contact and 1 normally closed contact. The rated current is 6A and the minimum load is 100mA at 24 VDC. Utilization categories are AC12/AC13/DC12/DC14. Compact NS 630b to 3200 can be equipped with 1 SDE auxiliary contact. It complies with IEC 60947-5-1 standard.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie