Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28918 Lasttrennsch. INS63,3P, 63A/690V AC/250V - 28918

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 30 kW

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Compact INS

EAN

3303430289180

Artikelnummer

SNR28918

Herstellernummer

28918

Hersteller

SNR

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

30 kW

Polzahl:

3

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Compact INS63 ist ein 3-poliger, nicht selbsttätiger Lasttrennschalter 63A mit rotem Drehgriff und gelber Front.