SCHNEIDER ELECTRIC - SNR2601AG2S2 DRUM SWITCH 600VAC 2HP A +OPTIONS - 2601AG2S2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Schalter 3-polig
Bedienungsart - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0785901015055
Artikelnummer
SNR2601AG2S2
Herstellernummer
2601AG2S2
Hersteller
SNR
Schaltungsart:
Schalter 3-polig
Bedienungsart:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP00
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
115 V
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
83 mm
Heizungsschalter:
nein
Gerätehöhe:
137 mm
Gerätetiefe:
117 mm
Farbe des Schaltelements:
schwarz
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


