Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21117 Contatti ausiliario O+F per P25M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430211174

Artikelnummer

SNR21117

Herstellernummer

21117

Hersteller

SNR

Questo ausiliario elettrico Acti9 NG125 è un contatto normalmente aperto/chiuso montato su guida DIN. È dedicato ad Acti9 P25M. Viene utilizzato per l'indicazione remota della posizione del dispositivo associato. I 2 contatti 1NO + 1NC indicano la posizione "aperta" o "chiusa" del dispositivo associato. Larghezza in passi da 9 mm è 1. La temperatura di funzionamento è compresa tra -20°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +80°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .