SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21109 PROT. MOT. P25M 6-10 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 6...10 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 120...120 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430211099
Artikelnummer
SNR21109
Herstellernummer
21109
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
6...10 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
120...120 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Breite:
45 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
89 mm