SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21108 Interruttore protezione motore P25M 3P 4÷6,3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 4...6 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 75.6...75.6 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430211082
Artikelnummer
SNR21108
Herstellernummer
21108
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4...6 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
75.6...75.6 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
6.3 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
1.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Breite:
45 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
89 mm