SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21101 Interruttore protezione motore P25M 3P 0,16÷0,25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.16...0.25 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 3...3 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430211013
Artikelnummer
SNR21101
Herstellernummer
21101
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.16...0.25 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3...3 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.25 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Breite:
45 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
89 mm