Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18617 Leistungsschalter NG125N, 1P, 63A, C-Cha - 18617

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18617 Leistungsschalter NG125N, 1P, 63A, C-Cha

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 47 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 63 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3303430186175

Artikelnummer

SNR18617

Herstellernummer

18617

Hersteller

SNR

Einbautiefe:

47 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

8 kV

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

25 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

6 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Unterputzmontage:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Überspannungskategorie:

4

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

30...70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...50 mm²

Leitungsschutzschalter Acti 9 C60PV-DC, 1,5kA (IEC/EN 60947-2). 2-polig, Nennstrom 13A, C-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 800V DC, Isolationsspannung (Ui) 1000V DC. Kurzschluss- und Überlastschutz. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mitfahrende Isolationsabdeckung. Grüner Streifen am Schaltknebel des Gerätes zeigt, dass die Kontakte geöffnet sind. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser. Farbton RAL 9003. Der C60PV-DC Leitungsschutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-2.