SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18268 REDS 4P 63A 30MA CL.A - 18268

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 63 A
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Selektiver-Typ - nein
Packung
1 ST
EAN
3303430182689
Artikelnummer
SNR18268
Herstellernummer
18268
Hersteller
SNR
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
63 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Selektiver-Typ:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsabschaltvermögen:
0.63 kA
Breite in Teilungseinheiten:
7
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Spannungsart:
AC
Zusatzeinrichtungen integriert:
sonstige
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
0.4 A
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
44 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...40 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Explosionsgeschützt:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...2.5 mm²
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


