Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18265 REDS 4P 25A 300MA CL.A - 18265

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18265 REDS 4P 25A 300MA CL.A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Selektiver-Typ - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430182658

Artikelnummer

SNR18265

Herstellernummer

18265

Hersteller

SNR

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

25 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Selektiver-Typ:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsabschaltvermögen:

0.63 kA

Breite in Teilungseinheiten:

7

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Spannungsart:

AC

Zusatzeinrichtungen integriert:

sonstige

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

0.4 A

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:

230 V

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

44 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...40 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Explosionsgeschützt:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...2.5 mm²

Questo Acti9 REDs è un interruttore modulare di corrente residua (RCCB) con dispositivo di richiusura. È un interruttore 4P con corrente nominale In di 25 A, classe di protezione di tipo A e una sensibilità alla dispersione a terra di 300 mA. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Scollega i circuiti elettrici in carico già protetti da sovraccarichi e cortocircuiti. Si riavvia automaticamente dopo il monitoraggio dell'isolamento del circuito a valle. Viene utilizzato solo sui sistemi di messa a terra TT e TN-S. Le versioni Acti9 REDs e REDtest sono dedicate alle applicazioni terziarie, industriali e infrastrutturali. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61008-1. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 630 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 6 kA. Ha una resistenza meccanica che arriva fino a 4000 cicli. La durata massima di un ciclo di riavvio è inferiore a 10 s. La tensione di esercizio UEè 400 V AC. La tensione di funzionamento minima del pulsante di prova è 170 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. La frequenza è di 50 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 14. Le dimensioni sono (W) 125mm x (H) 98mm x (D) 79,5mm. Il peso è 0,67 kg. Ha un grado di protezione IP20. Diventa IP40 quando è inserito in un armadio modulare secondo la norma IEC/EN 60529. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 40°C. La temperatura di stoccaggio va da -20° C a 60°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie