Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15363 Temporizzatore luce-scale regolabile MIN

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15363 Temporizzatore luce-scale regolabile MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Steuerspannung 1 - 230...230 V

  • Steuerspannungsart 1 - AC

  • Rückfallverzögerung - 1...7 min

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Residenziale Piccolo Terziario

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430153634

Artikelnummer

SNR15363

Herstellernummer

15363

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Rückfallverzögerung:

1...7 min

Montageart:

DIN-Schiene

Funktion:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

68 mm

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Ausschaltvorwarnung:

ohne

Nachschaltung:

ohne

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Max. Glühlampenlast:

2300 W

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

10 A

Taster Glimmlampenstrom:

50 mA

Stromstoßfunktion wählbar:

nein

Versorgungsspannung:

230...230 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1300 VA

Temporizzatore MIN Larghezza di 18 mm (2 moduli da 9 mm). Chiusura e successiva apertura di un contatto in un tempo determinato. Ritardo regolabile da 1 a 7 minuti. Circuito di controllo con pulsante collegato standard o luminoso 230V. Possibilità di esclusione manuale.