Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15331 INT. OR. IHH 7GG 1C RISERVA 18MM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15331 INT. OR. IHH 7GG 1C RISERVA 18MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - nein

  • Wochenprogramm - ja

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Residenziale Piccolo Terziario

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430153313

Artikelnummer

SNR15331

Herstellernummer

15331

Hersteller

SNR

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

nein

Wochenprogramm:

ja

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

10

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Schließer

Programmscheibenteilung 1:

120 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

18 mm

Höhe:

90 mm

Interruttore orario meccanico IHH (18mm), 7 giorni, 1 canale, con memoria. gamma: Acti 9 - tipo di prodotto o componente: interruttore orario meccanico - funzione disponibile: commutazione orario manuale. Benefici: .. Applicazioni: ..