SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10286 PETT. DI COL. 24 PASSI 2P UL1077 - 10286

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 2
Geeignet für Anzahl Geräte - 6
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3303430102861
Artikelnummer
SNR10286
Herstellernummer
10286
Hersteller
SNR
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
2
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
216 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein


