Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08285 PORTA PIENA L300 36M PRISMA G - 08285

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08285 PORTA PIENA L300 36M PRISMA G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Breite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480908613

Artikelnummer

SNR08285

Herstellernummer

08285

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

300 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1830 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

33 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Prisma - Sistema G - Porta piena canalina - Largh. 300 mm - 36 moduli - IP40

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie