SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03241 PIASTRA FRON 3-4 NSX100/250VIGI V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Höhe - 350 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 7
Packung
1 ST
Produktserien
Prisma Plus Sistema G
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430032410
Artikelnummer
SNR03241
Herstellernummer
03241
Hersteller
SNR
Breite:
500 mm
Höhe:
350 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
7
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Prisma Plus - Sistema G e P - Piastra anteriore - 3-4 NSX250 verticale - Manuale . Tipo di componente o prodotto: Piastra frontale. Applicazione spec. prodotto: Per coprire un interruttore Vigicompact NS verticale