SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03232 PIASTRA FRONTALE NSX100/250 H FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Höhe - 200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 4
Packung
1 ST
Produktserien
Prisma Plus Sistema G
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430032328
Artikelnummer
SNR03232
Herstellernummer
03232
Hersteller
SNR
Breite:
500 mm
Höhe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
4
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Prisma Plus - Sistemi G e P - Piastra anteriore - NS630 Vigi vert. - Impug. gir. Tipo di componente o prodotto: Piastra frontale. Applicazione spec. prodotto: Per coprire un interruttore Compact NS orizzontale fisso