Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVP2PBSSG1 PIEDISTALLO PER 1 WALLBOX - EVP2PBSSG1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVP2PBSSG1 PIEDISTALLO PER 1 WALLBOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Fundament

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481976345

Artikelnummer

SNREVP2PBSSG1

Herstellernummer

EVP2PBSSG1

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Fundament

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Il prodotto EVlink è un piedistallo in grado di supportare 1 stazione di ricarica per veicoli elettrici. Sul piedistallo possono essere installate le stazioni di ricarica Wallbox e Smart Wallbox. È fissato a pavimento. È realizzato in lega di alluminio con trattamento superficiale al fosfato di zinco. È di colore grigio (RAL 7016). Pesa 7.5 kg. Le dimensioni totali sono (H) 1383 mm x (L) 285 mm x (P) 220 mm senza la stazione di ricarica. Sono invece (H) 1433 mm x (L) 320 mm x (P) 316,5 mm con una stazione di ricarica installata.
SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie