Startseite

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM103001389 A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69

KopierenKopieren
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM103001389 A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4030661482484

Artikelnummer

SHM103001389

Herstellernummer

103001389

Hersteller

SHM

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Polzahl:

8

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Kabeltyp:

mehradrig

Cavo di collegamento ad innesto, 10m, 8 poli