Startseite

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101166284 AZM 161CC-12/12RK -110/230 - 101166284

KopierenKopieren
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101166284 AZM 161CC-12/12RK -110/230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Zuhaltekraft - 2000 N

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4030661213965

Artikelnummer

SHM101166284

Herstellernummer

101166284

Hersteller

SHM

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zuhaltekraft:

2000 N

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

110...230 V

Breite des Sensors:

130 mm

Höhe des Sensors:

90 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP67