Startseite

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101166282 AZM 161SK-12/12RK -110/230 - 101166282

KopierenKopieren
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101166282 AZM 161SK-12/12RK -110/230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Zuhaltekraft - 2000 N

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

Packung

  • 1 ST

EAN

4030661213941

Artikelnummer

SHM101166282

Herstellernummer

101166282

Hersteller

SHM

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zuhaltekraft:

2000 N

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

110...230 V

Breite des Sensors:

130 mm

Höhe des Sensors:

90 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

2.5 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP67

Finecorsa con interblocco, marca SCHMERSAL, modello SHM101166282 - AZM 161SK-12 12RK-110 230