SCAME PARRE SPA - SCASCM530R5W PRESA FISSA 30A 4P 5W 5H IP67 - SCM530R5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 30 A
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 5 h
Kennfarbe - schwarz
RAL-Nummer - 7.035
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636285528
Artikelnummer
SCASCM530R5W
Herstellernummer
SCM530R5W
Hersteller
SCA
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
75 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm