Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM530MI7W PRESA INTERBL. 30A 4P 5W 7H - SCM530MI7W

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM530MI7W PRESA INTERBL. 30A 4P 5W 7H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 30 A

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

229 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636308913

Artikelnummer

SCASCM530MI7W

Herstellernummer

SCM530MI7W

Hersteller

SCA

Polzahl:

5

Schalter:

mechanische Verriegelung

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

30A 4P 5W 7h 3ØY277/480V 130X260MM_PAR Morsetti a vite