Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM520P9S SPINA MOBILE 20A 4P 5W 9H IP44 - SCM520P9S

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM520P9S SPINA MOBILE 20A 4P 5W 9H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - blau

  • RAL-Nummer - 7.035

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636217970

Artikelnummer

SCASCM520P9S

Herstellernummer

SCM520P9S

Hersteller

SCA

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

7.035

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Knickschutztülle

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

20A 4P 5W 9h 3ØY120/208V Morsetti a vite