Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM520P7W SPINA MOBILE 20A 4P 5W 7H IP67 - SCM520P7W

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM520P7W SPINA MOBILE 20A 4P 5W 7H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Kennfarbe - rot

  • Phasenwender - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636226415

Artikelnummer

SCASCM520P7W

Herstellernummer

SCM520P7W

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

rot

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

ja

20A 4P 5W 7h 3ØY277/480V Morsetti a vite