Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM520P5W SPINA MOBILE 20A 4P 5W 5H IP67 - SCM520P5W

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM520P5W SPINA MOBILE 20A 4P 5W 5H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

  • Kennfarbe - schwarz

  • Phasenwender - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636305875

Artikelnummer

SCASCM520P5W

Herstellernummer

SCM520P5W

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Kennfarbe:

schwarz

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

ja

20A 4P 5W 5h 3ØY347/600V Morsetti a vite