SCAME PARRE SPA - SCASCM520MI9W PRESA INTERBL. 20A 4P 5W 9H - SCM520MI9W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Schalter - mechanische Verriegelung
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
229 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636318486
Artikelnummer
SCASCM520MI9W
Herstellernummer
SCM520MI9W
Hersteller
SCA
Polzahl:
5
Schalter:
mechanische Verriegelung
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Absicherung:
ohne
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


