SCAME PARRE SPA - SCASCM5100P7W SPINA MOBILE 100A 4P 5W 7H IP67 - SCM5100P7W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Kennfarbe - rot
Phasenwender - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636218021
Artikelnummer
SCASCM5100P7W
Herstellernummer
SCM5100P7W
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
rot
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein