Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM460R12W PRESA FISSA 60A 3P 4W 12H IP67 125/250V - SCM460R12W

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM460R12W PRESA FISSA 60A 3P 4W 12H IP67 125/250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

  • RAL-Nummer - 7.035

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636180922

Artikelnummer

SCASCM460R12W

Herstellernummer

SCM460R12W

Hersteller

SCA

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

12 h

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

120 mm

Flanschmaß horizontal:

120 mm

60A 3P 4W 12h 125/250V 120X120MM Morsetti a vite