SCAME PARRE SPA - SCASCM460P12W SPINA MOBILE 60A 3P 4W 12H IP67 125/250V - SCM460P12W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 12 h
RAL-Nummer - 7.035
Phasenwender - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636180380
Artikelnummer
SCASCM460P12W
Herstellernummer
SCM460P12W
Hersteller
SCA
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
12 h
RAL-Nummer:
7.035
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein


