SCAME PARRE SPA - SCASCM460MI9W PRESA INTERBL. 60A 3P 4W 9H - SCM460MI9W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Schalter - mechanische Verriegelung
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
128 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636318219
Artikelnummer
SCASCM460MI9W
Herstellernummer
SCM460MI9W
Hersteller
SCA
Polzahl:
4
Schalter:
mechanische Verriegelung
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Absicherung:
ohne
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


