SCAME PARRE SPA - SCASCM430P12S SPINA MOBILE 30A 3P 4W 12H IP44 125/250V - SCM430P12S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Phasenwender - nein
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636180342
Artikelnummer
SCASCM430P12S
Herstellernummer
SCM430P12S
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein