SCAME PARRE SPA - SCASCM430MI5W PRESA INTERBL. 30A 3P 4W 5H - SCM430MI5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 30 A
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 5 h
Kennfarbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
128 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636312507
Artikelnummer
SCASCM430MI5W
Herstellernummer
SCM430MI5W
Hersteller
SCA
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mechanische Verriegelung
Absicherung:
ohne
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein